絞り込み
ブランド
太さ(mm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(70件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
ウルトラメタルローラー4 マキタウルトラメタルローラー4マキタ(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0関連資料(0.65MB)
ジズライザープロ 北村製作所ジズライザープロ北村製作所(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
359税込395
1組(2個)ほか
当日出荷
ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
エルバB 三陽金属(ERBA)エルバB三陽金属(ERBA)(49件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
ウルトラオート4 マキタウルトラオート4マキタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ草刈り用ナイロンコード 鋸刃型モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ モノタロウナイロンコードカッター叩き出し金属タイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(1.4MB)
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクト斬丸(63件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
フレキシブレード オレゴン(OREGON)フレキシブレードオレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
ジズライザーフィット60 北村製作所ジズライザーフィット60北村製作所(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
しっかり安定板 アイウッドしっかり安定板アイウッド(7件のレビュー)
619税込681
1パック(2枚)
当日出荷
軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型太さ(mm)2.4
巻付き防止ヘキサゴンブレード 三陽金属(ERBA)巻付き防止ヘキサゴンブレード三陽金属(ERBA)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音)三洋テグス(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷
30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235ブルー
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸ガッツ エアーアシスト Light斎藤撚糸(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
8枚羽根で浮いて刈る! 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!軽い!安全!疲れない!3)取付は超簡単!1本のコードを2回使える!お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用仕様出口:4個付属品差込タイプのトルネードS4本入りレッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3ナイロンコード□型 ボビン巻セフティー3(14件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
差込式ナイロンコード セフティー3差込式ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
879税込967
1セット(30本)
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人差替式草刈用ナイロンコード大地の達人(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
自動繰り出し ナイロンカッター YAMAZEN(山善)自動繰り出し ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45取扱説明書(1.63MB)
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
草刈機用予備ナイロンコード マキタ草刈機用予備ナイロンコードマキタ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)30太さ(mm)1.65
プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所プロエアー替コード ツイストタイプ北村製作所(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(30本)
当日出荷
カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm長さ(m)0.2
モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 ナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式斬丸(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)フレキシブレードパスタオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20本)ほか
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるオートカッターSAF(セフティー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製クラッチ搭載。
穴径(Φmm)25.4
ナイロンコード