商品豆知識
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
形状鋸刃型
長さ(m)30
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。