刈払機用ナイロンコードカッター タフカッターたくみ(8件のレビュー)当日出荷
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4
パワーカッターたくみ(2件のレビュー)当日出荷
4ツ穴付でコード長さが合せ易い
軽量で頑強な金属製
コードは手動送り出し
コードの交換は刈払機に取り付けたままできます
各社のインチ穴用刈払機に適合
コード長さ(m)2.5付属品スパイラルコード2.8mm×2.5mトラスコ品番751-5553材質本体 金属製+ABS質量(g)250穴径(mm)25.4
スパイラルコードたくみ(2件のレビュー)当日出荷
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。
ササくれず、割れにくい。
長さ(m)50形状スパイラル型トラスコ品番751-5651質量(g)320寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220太さ(mm)2.8
くさかりコードたくみ翌々日出荷
石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。
各種アダプターに適合します。
クイックカッターたくみ当日出荷
回転中に叩くとコードが飛び出す小型オート式です
コード交換は刈払機に取り付けたままできます
くさかりコードたくみ¥2,998~税込¥3,298~
1パック(100本)
翌々日出荷
グラスカッターたくみ当日出荷
回転中に叩くとコードが飛び出すオート式
コード出口に特殊合金を採用
コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
付属品ダイヤ型2.7mm×5mコードトラスコ品番751-5685材質本体ABS+金属質量(g)370穴径(mm)25.4
草刈スパイクたくみ翌々日出荷
靴底装着用すべり防止用具。
ワンタッチはめ込み式。山菜採りにも便利です。
特殊ステンレス製でサビにも強い。
2重スパイクで草地にガッチリ食い込む。
用途傾斜した畦道や、堤防の草刈り。滑りやすく傾斜したけもの道や農道に。濡れて滑りやすい木や岩の上を歩く時に。