4ページ目: ナイロンコード

513件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーローラー付4本出シカッタ マキタフリーローラー付4本出シカッタマキタ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入 BIGM(丸山製作所)ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)40形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード 3m マキタナイロンコード 3mマキタ
339税込373
1個
当日出荷
長さ(m)3太さ(mm)2.4
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード プロ 大巻斎藤撚糸(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(250m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
デュオライン オレゴン(OREGON)デュオラインオレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
雷神カッターB-D用替刃 EARTHMAN斬丸雷神カッターB-D用替刃EARTHMAN斬丸(1件のレビュー)
698税込768
1セット(6枚)
取扱停止中
両面使えるナタ刃型プラスチックブレード切れ味抜群!薄くしなやかなブレードなので割れにくい!交換時工具不要
適合機種PCブレードカッター雷神B-Dアズワン品番64-4068-57
ジズライザーハイエアー50 北村製作所ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
接地型ナイロンカッター セフティー3接地型ナイロンカッターセフティー3(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。形状コード:四角型・2.2mmコード長さ(m)2仕様チタニウムナイロンコード穴径(Φmm)25.4使用範囲(mm)2~2.2
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)3
ダイヤ型コード たくみダイヤ型コードたくみ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい
形状星型仕様スプール巻太さ(mm)2.7
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201ハスクバーナ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
花形ナイロンコード30m マキタ花形ナイロンコード30mマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状花形長さ(m)30
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3充電式刈払機用ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
差し込み式ナイロンカッター セフティー3差し込み式ナイロンカッターセフティー3(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
ナイロンコード(角型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(角型)BIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状星型太さ(mm)2.7
メタリックナイロンコード角型 斬丸メタリックナイロンコード角型斬丸(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末太さ(mm)2.2
ナイロンコード角 ボビン巻き ASKナイロンコード角 ボビン巻きASK
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)200
YZセイオンコード YAMAZEN(山善)YZセイオンコードYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1セット(5個)
15日以内出荷
騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
形状スパイラルブルー長さ(m)50太さ(mm)3
鋸ブレード BIGMAN(ビッグマン)鋸ブレードBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
静かなる極鞭ナイロンコード カンザスコーポレーション静かなる極鞭ナイロンコードカンザスコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ
用途草刈り作業に形状ツイスト太さ(mm)2.4
草刈りコードホルダー ガッツ 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ斎藤撚糸
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用寸法(mm)138×25質量(g)225付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属適合国内流通コード全て仕様出口:4個RoHS指令(10物質対応)対応
差込み式ナイロンカッターW(色アソート品) ハートフルジャパン差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)ハートフルジャパン(2件のレビュー)
609税込670
1セット
当日出荷
色んなタイプのナイロンコードに対応!! 100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。 今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。 付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)
斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN斬丸ナイロンコードカッターフルオートEARTH MAN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コードTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(30本)
当日出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
ナイロンカッター 新ダイワナイロンカッター新ダイワ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
金属プレート付きタップで対磨耗性大幅アップ
品名DS-5A
ボビン マキタボビンマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
すべるフリー安定板 アイウッドすべるフリー安定板アイウッド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100太さ(mm)20
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンカッター オートミニ 三陽金属(ERBA)ナイロンカッター オートミニ三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
25cc以下に最適な小型サイズ。 回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付高さ(mm)45外径(Φmm)100
ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)2.7
エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所エアードライブ純正ナイロンコード北村製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20本)
当日出荷
差し込むだけの簡単取付け。
長さ(m)0.2太さ(mm)3
フェイスプロテクター用 アタッチメント 斬丸フェイスプロテクター用 アタッチメント斬丸(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)34アズワン品番64-4068-09
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
コード取付簡単。差し込むだけフリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに石の多い場所でもOK形状角型仕様フリー安定板付付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
ナイロンコード丸 ボビン巻き ASKナイロンコード丸 ボビン巻きASK
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
ナイロンコード角 ASKナイロンコード角ASK
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211ハスクバーナ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
ナイロンコード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら