97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ダイカストハンドル
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm)23 種類ハンドル グリップ径(Φmm)9 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)小型ローレットつまみ BRT-NC型
エコ商品
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95 材質アルミニウム合金 高さT(mm)35 付属品パッキン
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・裏側からでも表側からでも取り付けできます。・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)460 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)40 耐荷重(N)392
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)つまみ SGL型 SGL-12
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2 T8.5 dM3 B2 H18 質量(g)1 D12 S9.5 P3 仕上サテンクロムめっき 材料ABS樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷

dM4 質量(g)14 L110 L213 D115 D210 仕上クロムめっき 材料快削黄銅
1個
539 税込593
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1116Z型
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 長さL(mm)45.3 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)取手
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)85 長さL(mm)122 グリップ径(Φmm)10 仕上(本体)クロムめっき 取付け方法めねじ ピッチP(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)30 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
849 税込934
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)取手 SAZ-121CR
エコ商品
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)28 質量(g)63 種類ハンドル グリップ径(Φmm)11 仕上クロムめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ローレットつまみ
用途配電盤、制御機器、分電盤など 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.8~2.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.4~2.7
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.4~2.7
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.8~2.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)620 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)294
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷