83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アールが付いたソフトデザイン 扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)80 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)40 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)32 表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr) タキゲンコード11543
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)66 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)54 寸法L3(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)80 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)40 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)32 表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズ タキゲンコード11544
1個
2,249 税込2,474
4日以内出荷

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,051 税込1,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)30 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10384
1個
516 税込568
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,369 税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
1個
1,799 税込1,979
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)17 寸法L(mm)25 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10383
1個
462 税込508
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)大型リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)180 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20273
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス 材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24469
1個
1,191 税込1,310
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)40 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10385
1個
619 税込681
当日出荷

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)28 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤 仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する 材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23561
1個
2,498 税込2,748
欠品中

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10381
1個
2,283 税込2,511
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10382
1個
1,771 税込1,948
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)60 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)22 質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)41 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10387
1個
854 税込939
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)68 寸法L(mm)100 寸法N1(mm)8 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法N2(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10392
1個
1,350 税込1,485
欠品中

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L1(mm)22 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)18 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード11677
1個
1,744 税込1,918
当日出荷

約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器 材質黄銅板(C2680P) 質量(g)12 適合扉高さ(mm)300 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 適合扉幅(mm)100 適合扉質量(kg)3.6 タキゲンコード10148
1個
224 税込246
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムバックル
ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)扉用大型ステー
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様扉用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,123 税込1,235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の左右開き用に開発しました。 左右兼用型 ディテント機構が付いているため、閉じた状態を保持する事ができます。
用途ショーケース 材質台座/亜鉛合金(ZDC)、蝶番/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13461
1個
1,519 税込1,671
4日以内出荷