蝶番・ヒンジ :「通信機器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)75 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げ光沢バレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)26 タキゲンコード11914
1個
832 税込915
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
当日出荷

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)148 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,911 税込2,102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器 仕様軽量天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)126 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジ
用途サーバーラック・通信機器
1個
478 税込526
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)24 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)26 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13289
1個
689 税込758
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プルスタイルヒンジ
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,116 税込1,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=38)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)15 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
152 税込167
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)31 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)22 寸法P2(Φmm)34 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13290
1個
719 税込791
当日出荷

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)27 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13270 定格トルク(cN・m)13.1
1個
289 税込318
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)52 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11625
1個
598 税込658
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様前蓋用 許容荷重(N)196 表面仕上げヘアライン仕上
1個
911 税込1,002
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)65 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)38 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.3 寸法L2(mm)73 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)30 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
227 税込250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード12817
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=31)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
140 税込154
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小判型抜差蝶番(L1=40)
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様穴なし 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)25 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
202 税込222
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)65 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)23 寸法P3(Φmm)23 表面仕上げシルバー梨地塗装 タキゲンコード13291
1個
859 税込945
4日以内出荷

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)49 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)120 寸法L(mm)100 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10418
1個
4,668 税込5,135
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)7 寸法L(mm)50 寸法H(mm)4.7 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)27 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10394
1個
826 税込909
4日以内出荷

アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)150 寸法L(mm)125 寸法H(mm)10.5 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)3 寸法W(mm)95 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)55 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM5 タキゲンコード10419
1個
5,484 税込6,032
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)86 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)45 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM4 タキゲンコード10415
1個
2,941 税込3,235
6日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)40 寸法L(mm)100 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10412
1個
1,973 税込2,170
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)150 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)27 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)33 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10398
1個
1,702 税込1,872
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 質量(g)25 寸法L(mm)50 寸法H(mm)8 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)4.5 材質(軸)ステンレス 寸法W(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10410
1個
1,258 税込1,384
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)18 寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10407
1個
1,383 税込1,521
4日以内出荷

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)50 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)30 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)8 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10400
1個
826 税込909
4日以内出荷