蝶番・ヒンジ :「持ち上げ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など
材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)
色カバー: ライトグレー
質量(g)310
仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき
許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。
質量(g)350
種類特殊形状
アズワン品番64-8550-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205
寸法A(mm)190
寸法B(mm)100
寸法C(mm)290
寸法L2(mm)178
寸法L3(mm)186
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)340~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)340
ステー種類フラップステー
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168
寸法A(mm)153
寸法B(mm)62
寸法C(mm)215
寸法L2(mm)141
寸法L3(mm)149
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)260~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)260
ステー種類フラップステー
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)85
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)171
ステー種類その他ステー
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)120
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)249
ステー種類その他ステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74
仕上バレル研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)200
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B280
タイプ丸穴タイプ
L1290
L2190
C102.9
S100
L3205
L4186
L5178
適合扉高さ(mm)340~500
角度θ(°)80
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ丸穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ丸穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ長穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ丸穴タイプ
L1215
L2153
C91.8
S62
L3168
L4149
L5141
適合扉高さ(mm)260~350
角度θ(°)67
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
ストローク(mm)100
寸法L1(mm)185
寸法A(mm)170
寸法B(mm)170
寸法C(mm)270
寸法L2(mm)158
寸法L3(mm)166
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)320~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)320
ステー種類フラップステー
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1195
L2133
C91.5
S62
L3148
L4129
L5121
材料チタン
適合扉高さ(mm)250~350
角度θ(°)66
圧縮荷重(N)147
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ長穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料チタン
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B280
タイプ長穴タイプ
L1290
L2190
C102.9
S100
L3205
L4186
L5178
適合扉高さ(mm)340~500
角度θ(°)80
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90
B225
タイプ長穴タイプ
L1215
L2153
C91.8
S62
L3168
L4149
L5141
適合扉高さ(mm)260~350
角度θ(°)67
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
寸法L1(mm)148
寸法A(mm)133
寸法B(mm)62
寸法C(mm)195
寸法L2(mm)121
寸法L3(mm)129
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)250~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
開き方上蓋
仕様左右兼用
仕上ヘアライン
質量(g)2500
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様側板付背板付
付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715
寸法A(mm)350
寸法D(mm)206
寸法B(mm)230
寸法C(mm)120
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820
寸法A(mm)450
寸法D(mm)256
寸法B(mm)280
寸法C(mm)170
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)62
質量(g)100
仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー開時保持
適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)195
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)120
仕上バレル研磨
ストッパー開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)300
ステー種類フットステー
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])294[30]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])196[20]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)196
ステー種類フラップステー
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])245[25]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)245
ステー種類フラップステー
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
ステー種類フットステー
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
開き方横開き
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質鋼/ABS樹脂
開き方上蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62
仕上研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)215
ステー種類フラップステー
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A24
B67
L140
質量(g)31
C22.5
S52
角度θ(°)15
圧縮荷重(N)58.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A42
B88
L100
質量(g)38
C39.7
S32
角度θ(°)9
圧縮荷重(N)58.8
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。