絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,019)
  • LAMP(スガツネ工業)(873)
  • 栃木屋(269)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(65)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(42)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(18)
  • ノーブランド(15)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(75)
  • ステンレス(64)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄重量蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
調整式トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステレスストロングラッチ ジョー・プリンス竹下ステレスストロングラッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄薄口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス旗蝶番ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mmジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)シルバー
ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスプッシュラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄横長蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
モダンラッチ ジョー・プリンス竹下モダンラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)ジョー・プリンス竹下
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平重量蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番ジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
当日出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
当日出荷
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)365RoHS指令(10物質対応)対応
ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下ドアセルファー 引き戸用ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,579税込1,737
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下バネ入小型軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)種別設備・機械質量(g)28
鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番ジョー・プリンス竹下
419税込461
1セット
当日出荷から22日以内出荷
ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上アルマイト処理材質アルミニウム(Al)シルバー
ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下
2,019税込2,221
1個
当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下アジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ