10ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,046件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)オール樹脂製平丁番 218-9220LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下バネ入小型軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)種別設備・機械質量(g)28
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製抜き差し蝶番 ホシモト鉄製抜き差し蝶番ホシモト(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
ユニクロ キャビネット丁番 ACE(エース)ユニクロ キャビネット丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質仕上ユニクロームメッキ
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
前蓋用ステー S-25 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-25 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)35仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])287[29.3]開き方下開きステー種類その他ステー
ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)49仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき種類その他適合扉厚(mm)33以上
日東              オートヒンジ丁番型 日東工器日東 オートヒンジ丁番型日東工器
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
2軸フリーストップヒンジ 栃木屋2軸フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc質量(g)289トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(3件のレビュー)
309税込340
1組(1個)
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCOステンレス長蝶番(穴ナシ)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパックマクセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリACE(エース)
929税込1,022
1個
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用日東工器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
ドアストッパー ホシモトドアストッパーホシモト
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
339税込373
1個
9日以内出荷
材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパ TD62 TOKロータリーダンパ TD62TOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体高千穂交易(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
開き戸用ダンパー TOSTEM(LIXIL)開き戸用ダンパーTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホワイト(樹脂)セット内容本体×1、取付ネジ×2
スライドラッチ TAKIGEN(タキゲン)スライドラッチTAKIGEN(タキゲン)
800税込880
1個
当日出荷
扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
平蝶番 ホシモト平蝶番ホシモト
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレストルク裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
822税込904
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,369税込2,606
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
蝶番・ヒンジ