14ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 引戸用スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ターンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角ラッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,674税込4,041
1個
当日出荷
ステンレス ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)40表面仕上げ光沢バレル研磨
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
超大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)超大型アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
3,936税込4,330
1個
当日出荷
締代が調整できます。 締付け力が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
大型リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)大型リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,740税込1,914
1個
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)180表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20273
ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
調整式フラットトルクヒンジ(L=90) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
120税込132
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
ステンレス ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ10×L100)TAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
ステンレス ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ8×L113)TAKIGEN(タキゲン)
295税込325
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,438税込2,682
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
298税込328
1個
予約販売
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)TAKIGEN(タキゲン)
333税込366
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
予約販売
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L150×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,675税込1,843
1個
当日出荷から4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
予約販売
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
抜差型ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)抜差型ピボットヒンジTAKIGEN(タキゲン)
337税込371
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
111税込122
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
152税込167
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L85)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
当日出荷
質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
長蝶番(L200×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L200×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
片穴ヒンジ 栃木屋片穴ヒンジ栃木屋
99税込109
1個
当日出荷
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ