17ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアセルファー ジョー・プリンス竹下ドアセルファージョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
予約販売
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,474税込1,621
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
エアダンパー用マグネット マテックスエアダンパー用マグネットマテックス
859税込945
1個
当日出荷
ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。材質マグネット:BaフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21432
ステンレス ピン(Φ5×L70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L70)TAKIGEN(タキゲン)
191税込210
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615
ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L60)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
828税込911
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
電磁スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
7,308税込8,039
1個
当日出荷
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)消費電力(W)3(スイッチ部特性)定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA定格電圧(V)DC24±5%表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]タキゲンコード50294
ステンレス カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カムロックファスナーTAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23938
ステンレス 縦型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
956税込1,052
1個
当日出荷
南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シリンダーデッドロックTAKIGEN(タキゲン)
6,859税込7,545
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上W01388
ステンレス 小型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード20792
平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)平面ラッチTAKIGEN(タキゲン)
840税込924
1個
4日以内出荷
パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)パネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
188税込207
1個
4日以内出荷
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
155税込171
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー(塗装)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,301税込2,531
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)ボタンラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,191税込1,310
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途航空機・キッチン・計測機器質量(g)25
押ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)押ボタンラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
押ボタンを押すとラッチが6mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)15タキゲンコード20534
ステンレス 90°ストッパー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 90°ストッパーTAKIGEN(タキゲン)
6,734税込7,407
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面仕上げバレル研磨
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,724税込5,196
1個
当日出荷
用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,651税込4,016
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フリーストップステーTAKIGEN(タキゲン)
6,985税込7,684
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)TAKIGEN(タキゲン)
533税込586
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フリーワンタッチステーTAKIGEN(タキゲン)
2,757税込3,033
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
ステンレス セフティロックステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セフティロックステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,105税込4,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 前蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 前蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)
911税込1,002
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様前蓋用許容荷重(N)196表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 天蓋用スライドステーTAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様天蓋用許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 天蓋用ロータリーステーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付重量扉用ステーTAKIGEN(タキゲン)
4,080税込4,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリングワイヤーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングワイヤーステーTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
蝶番・ヒンジ