20ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガードリブ丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガードリブ丁番LAMP(スガツネ工業)
859税込945
1個
当日出荷
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)63タイプ平行形種類平丁番仕上バレル研磨本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
扉用隠し蝶番 栃木屋扉用隠し蝶番栃木屋(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(閉じ付け用)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋
329税込362
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型ダンパー 栃木屋薄型ダンパー栃木屋(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋ステンレス片立上がり蝶番栃木屋
299税込329
1個
4日以内出荷
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ)重量用ステンレス丁番SYS(シブタニ)
498税込548
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れております。
用途建築設備・機械装置材質(軸)ステンレスSUS304J3材質(羽根)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニSUS316ステンレス 平型丁番シブタニ
439税込483
1枚
5日以内出荷
パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
4,089税込4,498
1個
5日以内出荷
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下ソレノイドラッチ錠ジョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
6日以内出荷
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210LAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)ステン角型抜差丁番SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
本体カバー LAMP(スガツネ工業)本体カバーLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
連動バー LAMP(スガツネ工業)連動バーLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの連動バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
加工治具 別売品 LAMP(スガツネ工業)加工治具 別売品LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
スイングリフトアップ LAMP(スガツネ工業)スイングリフトアップLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド トップウォーターマリングレードステンレス製蝶番ショートサイドトップウォーター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
回転ピン厚口 IF‐109 WAKI(和気産業)回転ピン厚口 IF‐109WAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
翌日出荷
回転式なのでスムーズに扉が回転します。
用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーントルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,890税込3,179
1個
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラックプラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーガイド 栃木屋ダンパーガイド栃木屋
44税込48
1個
当日出荷
ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mmジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器トルク(N・m)0~4.9(1枚)仕上アルマイト処理材質アルミニウム(Al)シルバー
キャビネット用固定ブラケット ハーフェレキャビネット用固定ブラケットハーフェレ
209税込230
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用のキャビネット固定用ブラケットです。リキッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け材質スチール
鉄製E-リングワッシャー ホシモト鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
259税込285
1個
9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
199税込219
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレス寸法L(mm)50寸法W(mm)35寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)質量(g)27.9RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ