21ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,071件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)厚板対応スペーサーLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
材質ポリアセタール(POM)グレー開き方関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケットLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1セット
欠品中
ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)レバー付 ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケットLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1セット
当日出荷
ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易TKソフトクローズユニット ATTRA-TK高千穂交易
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク高千穂交易(1件のレビュー)
59税込65
1個
7日以内出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
スプリング付ヒンジ シブタニスプリング付ヒンジシブタニ
389税込428
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス) シブタニ段付き丁番(ステンレス)シブタニ
569税込626
1枚
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
中開き丁番 シブタニ中開き丁番シブタニ(1件のレビュー)
299税込329
1枚
6日以内出荷
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 小 光ウエスタン蝶番 黒 小
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レバーがローレットつまみになっています。
用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチキャッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチキャッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,982税込3,280
1個
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)T0230タキゲンコード23050
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
876税込964
1個
当日出荷
ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード21211
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
653税込718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 低発塵抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵抜差ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,152税込3,467
1個
4日以内出荷
軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ステンレス ピン(Φ5×L85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L85)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法d(mm)4寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82タキゲンコード11614
ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L60)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
ステンレス ピン(Φ6×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62タキゲンコード11611
ステンレス ピン(Φ6×L70) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L70)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
828税込911
1個
欠品中
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
335税込369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
4日以内出荷
用途サーバーラック・通信機器
ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ10×L100)TAKIGEN(タキゲン)
123税込135
1個
当日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
カラー(L24×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)
95税込105
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11574
横型平蝶番(L32×W90×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L32×W90×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W25×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)密閉式小型カバーロックTAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
当日出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
蝶番・ヒンジ