24ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)扉用大型ステーTAKIGEN(タキゲン)
1,123税込1,235
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様扉用表面仕上げクロムめっき(MFCr)
裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=50 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=65 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
375税込413
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
長蝶番(L150×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L150×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)90寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)150寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10058
長蝶番(L450×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L450×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
182税込200
1個
当日出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
クイックブッシュ(Φ8用)Black TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ8用)BlackTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケットジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
6日以内出荷
カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(開き付け用)栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
耐振用タッチラッチ 栃木屋耐振用タッチラッチ栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキステー 栃木屋ブレーキステー栃木屋
589税込648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ 栃木屋フラットヒンジ栃木屋
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
ファスナー 栃木屋ファスナー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋ヒンジピン(Ⅰ型)栃木屋
309税込340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 栃木屋ステンレス蝶番栃木屋
359税込395
1個
当日出荷
取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)2000
点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
11日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)仕様扉の調整機能(前後±2 mm)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
ブラケット 8268WB LAMP(スガツネ工業)ブラケット 8268WBLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
3日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質仕様アイレット径 Φ6.1種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH14-50 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ LAMP(スガツネ工業)NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)種別建築仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄スプリング蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄スプリング蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
エンプラ ラッチ イマオコーポレーションエンプラ ラッチイマオコーポレーション
1,388税込1,527
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
翌日出荷から4日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
M1 フラッシュプルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)M1 フラッシュプルラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
蝶番・ヒンジ