25ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
179税込197
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
エンプラ ラッチ イマオコーポレーションエンプラ ラッチイマオコーポレーション
1,388税込1,527
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
翌日出荷から4日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
M1 フラッシュプルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)M1 フラッシュプルラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
F7 フレキシブルドローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)F7 フレキシブルドローラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)C6 ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
96 ナイロンリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
翌日出荷
質量(g)6
19 スウェルラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)19 スウェルラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
アルミ蝶番  シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ノーブランド
979税込1,077
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーションSGC・SGS シングルカムイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
TTL T型ラッチ イマオコーポレーションTTL T型ラッチイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックスヒンジダンパー FHD-A1シリーズ不二ラテックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
平丁番 D-CH型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 D-CH型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
穴無しの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-27 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)31仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)付属品マウンティングプレートシルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型LAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
マウンティングシステム フレキシブルアーム LAMP(スガツネ工業)マウンティングシステム フレキシブルアームLAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
ポリアミドハンドル 213-92型 LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-92型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類ストレートグリップ径(Φmm)26高さ(mm)50材質ポリアミド(PA)取付け方法丸穴面付形種類U字形材質(キャップ)ポリアミド材質(ハンドル)ポリアミドブラック質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PKLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF31C LAMP(スガツネ工業)フック TF31CLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C材質質量(g)13仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 07-613SSLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
3日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-613SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 007-655SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
予約販売
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.1質量(g)23仕上バレル研磨許容荷重(N)215許容荷重(N[kgf])222[22]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
蝶番・ヒンジ