28ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
デザインフラップステー用カバーキャップ ハーフェレデザインフラップステー用カバーキャップハーフェレ
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
用途扉の取付けセット内容カバーキャップ 2 個
マキシ単品 ハーフェレマキシ単品ハーフェレ
6,598税込7,258
1個
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸開き角度(度)75、90または110取付クリップシステムで工具不要
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用日東工器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製長蝶番 ホシモトSUS製長蝶番ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法L2(mm)20寸法W(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製2管蝶番 ホシモト鉄製2管蝶番ホシモト
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
189税込208
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製裏蝶番 ホシモトSUS製裏蝶番ホシモト
489税込538
1個
9日以内出荷
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
薄型扉に適しています。
用途分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
249税込274
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
219税込241
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2質量(g)73RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ枠プレート ジョー・プリンス竹下サッシ枠プレートジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
6日以内出荷
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
フリッパードア金具 LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)キャッチ付ストッパー蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,213税込1,334
1個
当日出荷
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
前蓋用フリクションステー TAKIGEN(タキゲン)前蓋用フリクションステーTAKIGEN(タキゲン)
1,967税込2,164
1個
5日以内出荷
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ステンレス 窓用ねじ止めステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓用ねじ止めステーTAKIGEN(タキゲン)
4,322税込4,754
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションオートリターン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トルクヒンジ HG-CA2046型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-CA2046型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
3日以内出荷
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)12幅W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップ機構付ステー LAMP(スガツネ工業)フリーストップ機構付ステーLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ラチェットヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA45H型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)水平取付用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)厚板対応スペーサーLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
材質ポリアセタール(POM)グレー開き方関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)重量用リフトアシストダンパーLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)LAD用取付補助プレートLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコン 隠しドアダンパーLAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
蝶番・ヒンジ