29ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ユニバーサルディスクダンパー用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ユニバーサルディスクダンパーUDD型を、上開き扉に使用するためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHM14型裏面付用受座 LAMP(スガツネ工業)HG-JHM14型裏面付用受座LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1セット
16日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フットステー LAMP(スガツネ工業)フットステーLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤などステー種類フットステー材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)開き方横開きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロータリーステー ジョー・プリンス竹下ステンレスロータリーステージョー・プリンス竹下
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械類材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 右 ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用) 右ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 左 ジョー・プリンス竹下ステー(天開き用) 左ジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)40mmジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,841税込4,225
1個
当日出荷
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)TAKIGEN(タキゲン)
78,287税込86,116
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)TAKIGEN(タキゲン)
9,294税込10,223
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
抜差丁番 シブタニ抜差丁番シブタニ
349税込384
1個
6日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)シブタニ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式)シブタニ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下スペーサー 穴明きジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ウエスタン蝶番 黒 中 光ウエスタン蝶番 黒 中
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 小 光ウエスタン蝶番 黒 小
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
イージー蝶番 MK(丸喜金属本社)イージー蝶番MK(丸喜金属本社)
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下アンダーラッチジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入ジョー・プリンス竹下
1,288税込1,417
1個
9日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット栃木屋
65税込72
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,634税込7,297
1個
4日以内出荷
開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)側面付せり上りヒンジ(左仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,322税込2,554
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
ラッチブラケット TAKIGEN(タキゲン)ラッチブラケットTAKIGEN(タキゲン)
664税込730
1個
4日以内出荷
各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受け材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22697
ステンレス PCロック(ロック脚) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック脚)TAKIGEN(タキゲン)
498税込548
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24381
ステンレス PCロック(ロック無し) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック無し)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24380
ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)ガラスウインドウファスナーTAKIGEN(タキゲン)
996税込1,096
1個
4日以内出荷
ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ラッチ付コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型ドアロック TAKIGEN(タキゲン)角型ドアロックTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ツメは鉄鋳物で堅牢です。 ディテント方式により90°で保持します。 耐振性に優れています。 左右兼用型
用途特装車・振動機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21656
ワイヤー用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
428税込471
1個
3日以内出荷
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)アイボリータキゲンコード21643
蝶番・ヒンジ