- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 40ページ目
40ページ目: 蝶番・ヒンジ
特価
本日11月18日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等
材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)425
グリーン購入法適合
1個
¥3,890
税込¥4,279
7日以内出荷
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
3日以内出荷
・カシメピンです。・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2
材質スチール(STKM)
質量(g)73
仕上クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れております。
用途建築設備・機械装置
材質(軸)ステンレスSUS304J3
材質(羽根)ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等
タイプ耐久性
使用温度範囲(℃)0~+60
シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)
グリーン購入法適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途クリーンルーム・機械装置など
材質(本体)アルミ(A6063S-T5)
仕上本体:アルマイト
材質(キャップ)ポリアセタール(POM)
キャップ仕上:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)+5~+40
取付方向シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
自重(g)12
グリーン購入法適合
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
扉を開くと自動でロックします。
ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3370
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他スライドカバー仕様
形式【下部ピボット】堅枠取付型
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合扉質量(kg)100
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他沓摺ネジ止め対応
形式【下部ピボット】沓摺挿入型
勝手兼用
開閉中心吊り両側開
適合扉スチールドア
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他幕板収り対応型
形式【下部ピボット】堅枠取付型
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合扉質量(kg)100
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
仕様上枠見付15mm対応/タップ穴付き
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合扉質量(kg)100
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他ドアボトム対応型/タップ穴付き
形式【下部ピボット】堅枠取付型
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合ドア高さ(mm)2100
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式【下部ピボット】沓摺挿入型
開閉持出吊り一方開
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他ドアボトム対応型
形式【下部ピボット】堅枠取付型
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合ドア高さ(mm)2100
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式【下部ピボット】埋込型
勝手兼用
開閉中心吊り両側開
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
その他フラットバー収り対応型
形式【下部ピボット】堅枠取付型
開閉持出吊り一方開
適合扉スチールドア
適合扉質量(kg)100
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート。吊元側での指詰めを防ぐ中心吊りドアに使用できます。緊急脱出機能付き。左右勝手兼用
その他緊急脱出機能
形式【下部ピボット】埋込型
勝手兼用
開閉中心吊り一方開
適合扉指詰め防止耐震ドア用
適合扉質量(kg)60
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
1個
¥9,998
税込¥10,998
30日以内出荷
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式【下部ピボット】沓摺挿入型
開閉持出吊り一方開
適合ドア高さ(mm)2100
適合ドア幅(mm)900
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。