43ページ目: 蝶番・ヒンジ

特価
本日11月18日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3,304件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様左用 質量(g)382
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様右用 質量(g)382
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・細いフレームに適した丁番です。
質量(g)170
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H80 質量(g)175 D7 W194 W243.2 寸法P1(mm)22 寸法P3(mm)660 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.5 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。・軸を回転させることで±4mmの調整が可能です。・左吊元専用です。
質量(g)185
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8 W60 H60 NM8×1.25 寸法P1(mm)18 寸法P3(mm)360 寸法t3(mm)14.5 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4 W40 H40 NM5×0.8 寸法P1(mm)12.5 寸法P3(mm)250 寸法t3(mm)12 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数6
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A50 B15 H6 F11.5 D10 C50 E30 G6 JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

仕様Dタイプ 質量(g)169 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)170 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

仕様Cタイプ 質量(g)156 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)153 材料軸(ステンレス鋼)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)5 寸法D3(mm)28 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)21 寸法D5(mm)24
1個
489 税込538
4日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)4 寸法D3(mm)22 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)17 寸法D5(mm)19
1個
339 税込373
翌日出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13
1個
299 税込329
4日以内出荷

・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A3.5 質量(g)35 寸法B総掛かり:3.2 適合扉厚(mm)10~16
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A5.1 質量(g)35 寸法B総掛かり:4.6 適合扉厚(mm)10~23
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)開放ストッパー AZ-ST AZ-ST
・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm)100 ブラック 質量(g)13.5 材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
229 税込252
4日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
仕上バレル研磨 材料ステンレス鋼(SUS430)
1個
419 税込461
4日以内出荷

・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
グレー タイプレバー
1個
79 税込87
4日以内出荷