49ページ目: 蝶番・ヒンジ

特価
本日11月18日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3,304件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 仕上黒色塗装 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) トルク(N・m)0~2(1枚) ブラック
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケット
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

HG-S50-HR50 高剛性スイベルトルクヒンジHG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど シルバー 付属品六角穴付ボルトM5×12 2本(角度規制用)、ばね座金 呼び5 2本
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケット
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 質量(g)950
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)角型ねじカバー
HGS3D-S160SHの角型ねじカバーです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 仕様オプション品
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 仕様三次元調整機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 質量(g)69
1個
549 税込604
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け 仕上三価青クロメート 仕様木ネジ用
1個
199 税込219
6日以内出荷

ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
用途扉の取付け 開き角度(度)27 取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T) 仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白 材質スチール、側板ブラケット:POM セット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個 仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品 仕様モデル:A、40N
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個 左右区別左右兼用
1セット
599 税込659
23日以内出荷

ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容アダプター 2 個
1セット
819 税込901
23日以内出荷

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 ケース寸法(mm)42×22×257 内寸奥行(mm)最小290 高さ内寸(mm)200-480 適合扉質量(kg)12 取付埋め込みまたはネジ止め セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
1セット
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
用途扉の取付け セット内容カバーキャップ 2 個
1個
6,498 税込7,148
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け 寸法(mm)カブセ代:17(固定) 扉高さ(mm)280-400 扉幅(mm)900以下 下穴深さ(mm)13 取付扉をキャビネットにクリップ固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け 開き角度(度)約75 取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要 材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
用途扉の取付け 取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm) 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉の開角度を90°以下に制限、
用途扉の取付け 取付押込み 材質プラスチック
1セット
729 税込802
23日以内出荷

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用のキャビネット固定用ブラケットです。リキッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け 材質スチール
1個
209 税込230
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーフラップH1.5の細枠20mm扉用ブラケットです。
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様取付部品付
1セット
1,198 税込1,318
23日以内出荷

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ グレー 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め 調整機能メタルアームタイプ 材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
1セット
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め 調整機能メタルアームタイプ グレー 材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金 セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部
1セット
3,798 税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用
用途扉の取付け
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
198 税込218
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マキシのキャビネット固定用ブラケットです。リッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け 材質スチール
1個
379 税込417
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーフェレマキシ単品
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 取付クリップシステムで工具不要 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
1セット
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)37 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸 開き角度(度)75、90または110 木口距離(mm)28 取付クリップシステムで工具不要 仕上ニッケルメッキ 材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個 仕様モデル:D
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷