- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 50ページ目
50ページ目: 蝶番・ヒンジ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械類
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
用途建設機械・特装車
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2300
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)55
表面仕上げ生地
タキゲンコード11675
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)115
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10417
1個
¥3,934
税込¥4,327
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)軸/ステンレス
質量(g)30
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10409
1個
¥1,839
税込¥2,023
4日以内出荷
用途特装車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)620
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)690
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げバレル研磨
扉質量(kg/本)85
タキゲンコード12708
1個
¥5,065
税込¥5,572
4日以内出荷
用途デザイン性を求める各種筐体
材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)250
表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13439
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)635
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
扉質量(kg/本)54
タキゲンコード12852
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)51
寸法L(mm)52
寸法d(Φmm)14
寸法d2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12285
1個
¥454
税込¥499
4日以内出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など
材質黄銅(C2801)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など
材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)
仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質ステンレス(SCS13)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤、機械など
材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)
仕上生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など
寸法(mm)図面通り
材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)
製品質量(g)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など
寸法(mm)図面通り
材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)
製品質量(g)91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品六角レンチ(大小)×各1本
許容荷重(kg)蝶番2個使用時40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
用途一般機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)60
仕上サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)60
仕上サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
用途一般機器
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)51
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器
材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
任意の位置で開閉が保持できます。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
仕上ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)9
トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)334
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)302
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品ドリルネジ×4本
質量(g)358
仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
分野建築
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。