6ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
232税込255
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用 サッシ蝶番TAKIGEN(タキゲン)
305税込336
1個
当日出荷から4日以内出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-質量(g)122.5許容荷重(N[kgf])約39.2[4]ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
10,887税込11,976
1個
当日出荷
締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶質量(g)235引張荷重(N)980材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)表面仕上げ電解研磨
あおりファスナー TAKIGEN(タキゲン)あおりファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,558税込1,714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
834税込917
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
374税込411
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
484税込532
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパーTAKIGEN(タキゲン)
945税込1,040
1個
当日出荷から4日以内出荷
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
194税込213
1個
当日出荷
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋ステンレスシールビス(バインド)栃木屋
30税込33
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バネ入小型軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下バネ入小型軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)種別設備・機械質量(g)28
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21PLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平棒スライドステー  147 TRUSCO鉄製平棒スライドステー 147TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリACE(エース)
929税込1,022
1個
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
薄口丁番 ARCH薄口丁番ARCH
189税込208
1枚
当日出荷
家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,236税込2,460
1個
当日出荷
締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20916
ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,102税込2,312
1個
当日出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質接地部:ゴム材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)450表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30501
ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(タテ開き)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
蝶番・ヒンジ