絞り込み
ストローク(mm)
  • 222(1)
  • 259(2)
  • 330(1)
  • 355(4)
  • 455(4)
  • 512(1)
  • 521(2)
  • 524(2)
  • 525(1)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(6)
  • 0.4~0.5未満(5)
  • 0.5~0.6未満(6)
定格荷重(N)
  • 275
  • 147(32)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(24)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(19)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(20)
  • 441(32)
  • 461(13)
  • 481(12)
  • 490(27)
種類
  • スライド形(12)
材質(レール)
  • スチール(11)
  • ステンレス(SUS304)(1)
段数
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 光沢クロメート処理(4)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 日本アキュライド(5)
  • 高千穂交易(3)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731DIO

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3275

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
  • ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライド

    ダブルスライドレール ディテントインアウト

    日本アキュライド
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2400

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2300

    高千穂交易
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール450mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール450mm

    日本アキュライド
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    レール長さ(mm)450種類スライド形材質(レール)SPCC
  • ダブルスライドレール350mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール350mm

    日本アキュライド
    5,898税込6,488
    1セット(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    レール長さ(mm)350種類スライド形材質(レール)SPCC
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール・ガイドレール