絞り込み
ストローク(mm)
- 222(1)
- 259(2)
- 330(1)
- 355(4)
- 455(4)
- 512(1)
- 521(2)
- 524(2)
- 525(1)
長さ(m)
- 0.3~0.4未満(6)
- 0.4~0.5未満(5)
- 0.5~0.6未満(6)
定格荷重(N)
- 275
- 98(12)
- 147(32)
- 196(26)
- 226(15)
- 235(18)
- 245(23)
- 255(16)
- 265(26)
- 284(12)
- 294(36)
- 314(19)
- 333(23)
- 353(21)
- 363(22)
- 402(12)
- 422(19)
- 441(31)
- 461(12)
- 490(27)
- 定格荷重(N)をもっと見る
種類
- スライド形(12)
材質(レール)
- スチール(11)
- ステンレス(SUS304)(1)
段数
- 2(2)
- 3(9)
- 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
- ホワイトクロメート処理(1)
- 亜鉛メッキ(6)
- 光沢クロメート処理(4)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 日本アキュライド(5)
- 高千穂交易(3)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール ディテントインアウト
日本アキュライド¥3,798税込¥4,1781本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3275
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド¥2,898税込¥3,1881本当日出荷仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C3273
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥999税込¥1,0991本4日以内出荷軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
ダブルスライドレール
日本アキュライド¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スチール製スライドレールIDS2400
高千穂交易¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300
高千穂交易¥929~税込¥1,022~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-R20
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から3日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304