耐摩耗性:他の合成樹脂及び真鍮、砲金、銅等よりも摩耗率が低い。
自己潤滑性:摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油を付けた場合より低い。
耐衝撃性:割れたり、欠けたりしない。超低温度使用でも破壊しない。
使用温度:-100℃~+80℃。
耐薬品性:酸、アルカリに非常に安定している。
吸水性:吸水率が0に近く、 吸水による膨潤や寸法変化がない。
用途ガイドレール・5mm厚鋼材共用
色乳白色
質量(g)98/m
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。