スライドレール・ガイドレール :「往復運動 機械」の検索結果
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)226/ペア
推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-
種類リニア形
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形
定格荷重(N)370/ペア
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック(スチールボール)炭素鋼球/-
高さ(mm)45
種類リニア形
幅W(mm)12.5
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)35.5
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。