自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
C-1007と取付けに互換性があります。
施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)47
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23660
1個
¥778
税込¥856
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。
オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
ロック時は取付けねじを外せない防犯構造
振動等で外れにくいロック機構です。
ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。