絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • ATEN(2)
個口数
  • 30
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(8)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 24(6)
コード長さ(m)
  • 3(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)サンワサプライ
46,980税込51,678
1本
当日出荷から18日以内出荷
仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUATEN
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
コンセント個数30
30A 30ポート 計測機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN30A 30ポート 計測機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUATEN
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
コンセント個数30コード長さ(m)3
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)規格IECC13適合規格電気用品安全法(PSE)コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格容量20A・250V電源コード(m)3定格入力電流(A)20使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ケーブル種類VCT(3芯)

電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)本体