絞り込み
個口数
- 30
- 4(1)
- 6(1)
- 8(7)
- 9(4)
- 10(3)
- 12(8)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(2)
- 24(6)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- サンワサプライ(2)
- ATEN(1)
「個口数」から絞り込む
6(1)
8(7)
9(4)
10(3)
12(8)
16(3)
18(4)
20(2)
24(6)
30

19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU
ATEN¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。コンセント個数30
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥66,980税込¥73,6781個16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)規格IECC13適合規格電気用品安全法(PSE)コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格容量20A・250V電源コード(m)3定格入力電流(A)20使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ケーブル種類VCT(3芯)
『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源管理(PDU)本体
- 電源管理(PDU)アクセサリ