絞り込み
ブランド
- ATEN
- サンワサプライ(10)
- 明工社(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

温度・湿度センサー
ATEN¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。用途PDUの計測・監視に付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲温度:0~40度、湿度:30~80%ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、湿度±3%コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー
ATEN¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。用途PDUの計測・監視に付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲0~40度ケーブル長(m)3測定精度±1度コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源管理(PDU)本体
- 電源管理(PDU)アクセサリ