絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • UNIT(1)
  • マクセルスリオンテック(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 35(1)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 500(1)
  • 950(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(8)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(7)
  • 0.250(1)
特長
  • 柔軟(1)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.257(5)
  • 0.3(8)
  • 1(2)
  • 2(8)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 9(1)
  • 9.14(1)
  • 10(7)
  • 19(1)
  • 20(24)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 40(3)
  • 55(4)
  • 100(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
グレー・シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6(1)
9(1)
10(1)
12(1)
19(1)
20(2)
25(3)
35(1)
50(4)
75(2)
100(2)
500(1)
950(1)
アルミ箔粘着テープ(つや消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)寺岡製作所
769税込846
1巻
当日出荷
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,430税込1,573
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,840税込4,224
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-58
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり マクセルスリオンテックアルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤありマクセルスリオンテック
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。トラスコ品番699-9643材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~130粘着力(N/10mm)4.8つやあり
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
399,800税込439,780
1巻
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)ほか
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープツヤあり UNITアルミテープツヤありUNIT
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。仕様ツヤ有無:ありトラスコ品番744-6420材質アルミ(艶あり)幅(mm)75厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
アルミ/銅テープ