「テープ幅(mm)」から絞り込む
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7寺岡製作所当日出荷
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
電子・基板用テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
綿テープイシマル産業税込¥3,848~¥3,498~