絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • ケルヒャー(3)
  • EARTH MAN(1)
  • テナントカンパニー(1)
  • アピア[清掃用品](1)
  • PUDU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバータンク フラッシングシステム ケルヒャー

    カバータンク フラッシングシステム

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。
    適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
  • スクイジーゴム Linatex V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex V750mm用

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。
    適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • 3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN

    3.7V充電式ハンドポリッシャー

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
    用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
  • 清掃ロボット PUDU

    清掃ロボット

    PUDU
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    20日以内出荷
    4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
    幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9
  • MRバーニッシャー アピア[清掃用品]

    MRバーニッシャー

    アピア[清掃用品]
    479,800税込527,780
    1個
    61日以内出荷
    超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
    用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。長さ(mm)620幅(mm)450高さ(mm)1130電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)15駆動方式ベルト式モーター能力(HP)1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッドサイズ(inch)15定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
  • バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]

    バフィングマシン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1台
    欠品中
    プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
    動力源プロパンガス
  • バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]

    バフィングマシン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1台
    欠品中
    広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
    質量(kg)280回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36
  • バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]

    バフィングマシン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    11日以内出荷
    操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
    質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36
  • 2370コード式バーニッシャー テナントカンパニー

    2370コード式バーニッシャー

    テナントカンパニー
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーブレンドパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]

    ブルーブレンドパッド20”

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
  • スピードバーニッシュパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]

    スピードバーニッシュパッド20”

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    31,980税込35,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
  • ホワイトライトニングパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]

    ホワイトライトニングパッド20”

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    6日以内出荷

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

バフィングマシン