絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- ケルヒャー(3)
- EARTH MAN(1)
- テナントカンパニー(1)
- アピア[清掃用品](1)
- PUDU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)

カバータンク フラッシングシステム
ケルヒャー¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
スクイジーゴム Linatex V750mm用
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
バッテリー ホッペケ 6TB170
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
3.7V充電式ハンドポリッシャー
EARTH MAN¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
清掃ロボット
PUDU¥3,998,000税込¥4,397,8001台20日以内出荷4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9![MRバーニッシャー アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013516-190625-02.jpg)
MRバーニッシャー
アピア[清掃用品]¥479,800税込¥527,7801個61日以内出荷超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。長さ(mm)620幅(mm)450高さ(mm)1130電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)15駆動方式ベルト式モーター能力(HP)1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッドサイズ(inch)15定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765109-180406-02.jpg)
バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]1台欠品中広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。質量(kg)280回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765084-180406-02.jpg)
バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,198,000税込¥1,317,8001台11日以内出荷操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36










![MRバーニッシャー アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013516-190625-02.jpg)
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765127-180406-02.jpg)
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765109-180406-02.jpg)
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765084-180406-02.jpg)
![ブルーブレンドパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)