2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN

    3.7V充電式ハンドポリッシャー

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
    用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
  • MRバーニッシャー アピア[清掃用品]

    MRバーニッシャー

    アピア[清掃用品]
    479,800税込527,780
    1個
    61日以内出荷
    超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
    用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。幅(mm)450高さ(mm)1130パッドサイズ(inch)15コード長さ(m)15長さ(mm)620電源(V)100消費電力(W)1200駆動方式ベルト式モーター能力(HP)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)

バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

バフィングマシン本体