15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 ダブル回転モノタロウ(45件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.82種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)取扱説明書(91.8MB)繰り返し・詰め替え対応
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
モップ セット 足踏み式 シングル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転モノタロウ(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.35種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315ハンドル長さ(mm)1245回転機構脱水のみ材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(91.7MB)繰り返し・詰め替え対応
回転モップ洗浄機能付き アイリスオーヤマ回転モップ洗浄機能付きアイリスオーヤマ(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290トラスコ品番381-0356セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー質量(kg)3.2繰り返し・詰め替え対応
TSM545トルネード丸型セット アズマ工業TSM545トルネード丸型セットアズマ工業(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。 入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。 マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに種類回転モップトラスコ品番762-5839セット内容モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1材質モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1075~1300幅(mm)260寸法(mm)(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L)繰り返し・詰め替え対応
洗浄機能付き回転モップ アイリスオーヤマ洗浄機能付き回転モップアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。種類回転モップトラスコ品番375-0337セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバーブルー径(Φmm)190(ヘッドベース)容量(L)10(バケツ)パイプ径(Φmm)25グリップ部(mm)Φ30寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340繰り返し・詰め替え対応
回転モップ アイリスオーヤマ回転モップアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
欠品中
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320トラスコ品番381-0348材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロンモップ本体:ポリプロピレン、ステンレスモップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー質量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応
回転モップ 手回しタイプ KMT-420 アイリスオーヤマ回転モップ 手回しタイプ KMT-420アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245トラスコ品番396-8413材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール容量バケツ:約7.9L質量(g)1690グリップ部(mm)Φ30繰り返し・詰め替え対応
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセットTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
TRUSCO 回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセット
トラスコ品番114-8181質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP回転モップクリーナーNeo+ BrisaCCP(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット+予備バッテリーファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1個
欠品中
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)タイプ8点セット+予備バッテリー直径(Φcm)モップパッド:(約)16連続使用時間(分)約60~80バッテリーリチウムイオンバッテリーAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2Aバッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)2000回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライト マイクロファイバースピンモップ 3M(スリーエム)スコッチブライト マイクロファイバースピンモップ3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1セット(1個)
当日出荷
洗浄から脱水まで1つのバケツで完結、マイクロファイバーがこびりつきやホコリ等の汚れをかき取る、360度回転ヘッドで自在に動く、洗浄ローラーは取り外し可能。絡んだゴミも除去しやすく使用後のお手入れも簡単、取り替え用クロスはシンプルな取り付け。
TSM540 トルネードプラス 角型セット アズマ工業TSM540 トルネードプラス 角型セットアズマ工業
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
新機能でさらに使いやすく。お手入れラクラク一槽式回転モップです。バケツに内蔵されたローラーがモップを回転させるだけで汚れをかき取ります。5pushで洗浄から脱水モードへ自動切換え。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約330×210(バケツ)材質モップ=ヘッド:ポリプロピレン、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、バケツ=ポリプロピレン長さ(mm)1100~1330質量(g)約2192拭き幅(cm)約26(モップ拭き幅)繰り返し・詰め替え対応
CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCPCCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00CCP
1,098税込1,208
1台
当日出荷
0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
トルネードモップ柄 アズマ工業トルネードモップ柄アズマ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一層式でコンパクト、洗浄力・脱水力もアップしたトルネード回転モップのモップ柄のみ。
材質ステンレス全長(mm)約1075~1300質量(g)約385繰り返し・詰め替え対応

回転モップ』には他にこんなカテゴリがあります

回転モップ本体