1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALT-S10 充電式コンパクト洗浄機 アルミス 動画あり
電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書 質量(kg)約0.9 最大流量(L/min)4 定格電圧 DC V10.8 定格出力(W)150 定格流量(L/min)2.5 バッテリー10.8V4Ah 最大圧力(bar)25 充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による) 充電方式タイプCプラグ 定格圧力(bar)15 稼働時間(分)約25
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります