激ピタッシートカーメイト(17件のレビュー)当日出荷
携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ)厚さ(mm)3色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レジテック ミニカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。
レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
キーケースFITカーメイト(14件のレビュー)当日出荷
大型キーまで対応したキーケースキーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー質量(g)65取付方式マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47RoHS指令(10物質対応)対応
3000Rパーフェクトミラーカーメイト(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました明るい視界を確保する高反射ミラーを採用スモークガラス、プライバシーガラスにも対応純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用便利なチケットクリップ付
グリップ やわらかタイプカーメイト(10件のレビュー)当日出荷
乗り降り楽々。つかんで安心グリップヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップですベルト式で取り付け簡単バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミラーカーメイト(8件のレビュー)当日出荷
後ろの席が見やすいミニミラー貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできますミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます広い範囲が見える曲面鏡ですダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます
用途ミニミラー幅(mm)120(ミラー部)高さ(mm)53(ミラー部)質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×120×85
3000Rパーフェクトミラー クローム鏡カーメイト(8件のレビュー)当日出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました明るい視界を確保する高反射ミラーを採用スモークガラス、プライバシーガラスにも対応二重写りのない高級クローム表面鏡を採用後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンにミラー形状曲面鏡色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニミラーCカーメイト(6件のレビュー)当日出荷
広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えますしっかり取付く「大型吸盤」を採用ミラーの角度は自由に変えられます吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途広い範囲が見えるミニミラーミラー形状曲面鏡質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミラーFカーメイト(2件のレビュー)当日出荷
自然な見え方の平面鏡を採用したミニミラー後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えますしっかり取付く「大型吸盤」を採用ミラーの角度は自由に変えられます吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途自然な見え方のミニミラーミラー形状平面鏡色ブラック質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×62RoHS指令(10物質対応)対応
3000Rミラー 軽用カーメイト(12件のレビュー)当日出荷
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡便利なチケットクリップ付万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ノンスリップパッド トレータイプカーメイト(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」ですトレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎますソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません何度でも取り付けし直せます水洗いで吸着力が復活します。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
3000Rミラー 軽用カーメイト(1件のレビュー)当日出荷
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用適合天井が高い軽自動車用ミラー種類クローム鏡フレーム色ブラックミラー寸法(mm)240×90RoHS指令(10物質対応)対応
ブリリアントイルミ ブルーカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ電源電圧(V)DC12消費電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT SPEC ST PEDAL AT-Vカーメイト(3件のレビュー)当日出荷
ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセットカーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセットセット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用カーメイト(2件のレビュー)7日以内出荷
貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングですプリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします
用途ドレスアップアクセサリー色クローム質量(g)4適合車種以下のトヨタ車の右ハンドル車プリウス(ZVW30系 H21.5~)プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)アクア(NHP10系 H23.12~)ただしステアリングスイッチが装備されていること)RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルランプUSBカーメイト(2件のレビュー)当日出荷
レンズの向きが変えられるUSBランプUSB電源で光るLEDランプですインパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利ですON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明電源電圧DC5V消費電流(mA)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
GT SPEC ペダルセットAT-SSカーメイト(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。
用途交換用ペダル質量(g)170寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143
RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-Sカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
AT車用ペダルセットミニバン・軽にジャストフィットサイズ表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1色シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応
LUXIS ゲートATノブ ウッド調カーメイト(2件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
マニュアル車、ゲート式AT車用高さ調整可能付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個対応シャフト径/8、10mm取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブRoHS指令(10物質対応)対応
3000SRミラーカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
ミニバンに最適
平面鏡の長所「自然な距離感」と曲面鏡の長所「広い視界」の両方を持ち合わせた曲率半径3000SRの緩曲面鏡を採用した本当に見やすいミラーです。
一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大2.3倍。
後続車のヘッドライトの眩しさをカットし、二重映りのない鮮明でクリアな視界を得られる防眩クローム鏡を採用しています。
飛散防止仕様…万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています。
形状曲面鏡、防眩クローム鏡色フレーム:ブラックサイズ290寸法(幅W×高さH)(mm)本体:301×85、鏡:288×74機能防眩適合車セダン/ワゴン/2BOXカー/ミニバン/SUV視野2.3倍
サポートミラー180SR扇形カーメイト(1件のレビュー)6日以内出荷
見えないところが見えるようになる。あんしんサポートミラー
ドアミラーに貼り付けるサポートミラー
純正ドアミラーでは見えない場所を見ることができるサポートミラーです。強力な粘着テープにて車のドアミラーへ貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。
仕様左右対称色クリア質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17
RAZO SUPER GRIP PEDAL PKBカーメイト(2件のレビュー)5日以内出荷
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセットセット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応
RAZO GT-SPEC KNOB レッドカーメイト(1件のレビュー)5日以内出荷
手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現2段階の高さ選択が可能270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブセット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個色レッドRoHS指令(10物質対応)対応