ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合

ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 - カトージ

12歳頃まで使えるブースターシート
目安年齢:7歳頃から12歳頃まで
使用対象:身長135cm~150cmまで
側面衝突試験を含む、安全基準R129対応
シートベルト固定
収納可能なカップホルダー2個付き
シートカバーは取り外して洗濯可能
2.1kgと軽量なため持ち運びや載せ替えもスムーズ
カーシェアやレンタカーでのご使用にもおすすめ

用途
ジュニアシート キッズシート シートベルト固定 コンパクト 軽量 洗えるカバー レンタカー カーシェア
材質
本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%
質量(kg)
2.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×42.4×22
適応身長(cm)
135~150
適合年齢(歳)
7歳頃から12歳頃まで
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7748263638615
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする