ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合
3歳半頃から12歳頃まで長く使えるジュニアシート
使用対象:身長100cm~150cmまで
安全基準R129対応
どなたでも簡単&確実に取り付け可能なISOFIX固定タイプ
インジケーターで取り付け確認もでき、ミスユースを防止
ヘッドサポートは10段階で高さ調節が可能
収納可能なカップホルダー2個付き
シートカバーは取り外して洗濯可能
- 用途
- 正規品 チャイルドシート ISOFIX コンパクト 軽量 カップホルダー付き 洗えるカバー
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、緩衝材:発泡スチロール、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%
- 質量(kg)
- 5.7
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47.5-55.5×40-47.5×64-84.5
- 適応身長(cm)
- 100~150
- 内容量
- 1台
カー用品 の新着商品
カテゴリ

































