工具箱/腰袋/工具差し :「2l」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-9A 材質PP 容量(L)33 有効内寸法・間口(mm)507 有効内寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・高さ(mm)253
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-51 材質PP 容量(L)16.8 有効内寸法・間口(mm)406 有効内寸法・奥行(mm)299 有効内寸法・高さ(mm)243
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600 寸法(mm)597×336×300 質量(kg)3.5 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約22 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・高さ(mm)220(H)
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約22 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・高さ(mm)220(H)
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番65-2166-09
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H) 質量(kg)1.1 OD 材質(本体)ABS、ポリプロピレン 容量(L)2 防塵防水性能IP68 アズワン品番64-7907-58
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

おすすめ人気ランキング