工具箱/腰袋/工具差し :「南京錠 ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
トラスコ品番781-0334
材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)3.8
材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)186
錠前南京錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)393
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)50/130
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)477
錠前南京錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)377
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・幅(mm)450
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・高さ(mm)195
錠前南京錠(別売)取付可
有効内寸法・高さ(mm)50/140
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。
厚さ(mm)1.2
材質(本体)アルミ
内装発泡ポリエチレン貼り5mm
外寸法・幅(mm)477
外寸法・奥行(mm)377
有効内寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・幅(mm)460
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1.2
材質(本体)アルミ
内装全面布張り
外寸法・高さ(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)50/140
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ
容量(L)35
有効内寸(mm)520×375×50/130
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186
内装全面布張り
自重(kg)3.8
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)186
外寸法・奥行(mm)393
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)50/130
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)588
錠前南京錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)428
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
トラスコ品番781-0415
材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)7.1
材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)354
錠前南京錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)377
有効内寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・高さ(mm)65/275
有効内寸法・幅(mm)540
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
トラスコ品番781-0407
材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)3.2
材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金
外寸法・幅(mm)474
外寸法・高さ(mm)232
錠前南京錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)354
有効内寸法・奥行(mm)337
有効内寸法・高さ(mm)50/170
有効内寸法・幅(mm)457
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。