工具箱/腰袋/工具差し :「南京錠 箱」の検索結果
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。