絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 382(2)
  • 477(2)
  • 527(2)
  • 627(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 365(2)
  • 460(2)
  • 510(2)
  • 610(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 140
  • 50(9)
  • 62(3)
  • 105(2)
  • 120(2)
  • 130(3)
  • 132(2)
  • 145(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 195(3)
  • 205(3)
  • 250(2)
  • 265(2)
  • 275(2)
  • 300(3)
  • 305(3)
  • 310(4)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 250(2)
  • 320(2)
  • 340(2)
  • 390(2)
質量(kg)
  • 3(2)
  • 3.9(2)
  • 4.2(2)
  • 4.9(2)
3・3.9・4.2・4.9
容量(L)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 45(1)
17・27・32・45
外寸法・奥行(mm)
  • 267(2)
  • 337(2)
  • 357(2)
  • 407(2)
267・337・357・407
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • フジコーワ(2)
フジコーワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
382(2)
477(2)
527(2)
627(2)
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
  • アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-3000シリーズ

    フジコーワ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製