絞り込み
外寸法・幅(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
80・105・110・125・135・198・250・270・280・310・320・337・340・350・360・370・375・390・398・400・有効内寸法・奥行(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
100・110・130・135・150・155・160・165・186・195・200・210・213・220・230・232・280・310・320・330・外寸法・高さ(mm)をもっと見る
容量(L)
17・18・25・27・29・32・33・35・43・45・47・49・53・57・60・66・84
質量(kg)
0.6・0.8・0.9・1.2・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.2・2.5・2.8・3・3.0・3.7・4・4.2・4.5・5.5・6.8・質量(kg)をもっと見る
グリーン・シルバー・ブラック
耐荷重(kg)
3・5・7~8・8・15・20・25
材質(本体)
アルミ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アルミ製

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
アルミトランク エンジニアアルミトランクエンジニア(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
収納物をしっかり守るハードでスタイリッシュなアルミトランク。 波形ウレタン(蓋側)と切り目入ウレタン(本体側)の2つの緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。 切り目入ウレタンは15mm角の切り目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 ラウンドデザインのフレームや軽量アルミコーナーを採用。開閉時に便利なステーを標準装備しました。 大型ハンドルを採用。手に掛かる負担を軽減します。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
材質アルミ質量(kg)4.1鍵付
アルミ合金製トランク B型 ダイトウトランクアルミ合金製トランク B型ダイトウトランク
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金外寸法・幅(mm)450外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・幅(mm)430
コンテナケース ホーザンコンテナケースホーザン
36,980税込40,678
1個
当日出荷
・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
トラスコ品番120-4840質量(kg)約4.5材質(本体)アルミ合金/合板寸法W510×H326×D163(内寸)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミトランク エンジニアアルミトランクエンジニア
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
材質(本体)アルミ
アルミケース エスコアルミケースエスコ
36,300税込39,930
1個(1個)
翌日出荷
鍵付。仕切板は取外し可能。本体両側に持ち手付。内装ウレタン貼り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)720×370×420、(外寸)745×395×435
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
組み立て型アルミアタッシュ 大寸 平野鞄組み立て型アルミアタッシュ 大寸平野鞄
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様本体内部:ササマチ付2段ポケット・カブセポケット・小物入れファスナーポケット・カード入れ・ペン差し、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト質量(kg)2.85シルバー材質(本体)アルミ合金質量(g)2850寸法(cm)46×34×15ダイヤル錠内寸(cm)43.5×32×12収納の目安A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
545x160x100mm 片開き工具箱 エスコ545x160x100mm 片開き工具箱エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-14材質SPTC質量(kg)2.9タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
ハンドルベース ホーザンハンドルベースホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様ロック・ネジ付適合機種S-80、B-80
底鋲4個入 ホーザン底鋲4個入ホーザン
299税込329
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種S-80、B-80
錠前 ホーザン錠前ホーザン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
適合機種S-80、B-80
ハンドル ホーザンハンドルホーザン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合機種S-80、B-80
ハンドルセット ホーザンハンドルセットホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合機種B-73
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだ大容量ボックスタイプです。厚さ(mm)1.5質量(kg)9.3材質(本体)アルミ容量(L)84有効内寸(mm)547×401×62/322外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×405内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)9.3外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)405外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)401有効内寸法・高さ(mm)62/322有効内寸法・幅(mm)547
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミトランクです。厚さ(mm)1.5質量(kg)6.8材質(本体)アルミ容量(L)43有効内寸(mm)569×398×62/132外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×213内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)6.8外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)213外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)398有効内寸法・高さ(mm)62/132有効内寸法・幅(mm)569
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896質量(kg)4.55
エンボスアルミケース アルミーファイブエンジニアリングエンボスアルミケースアルミーファイブエンジニアリング
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。 エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。 蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。 標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。
用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など材質エンボス・アルミ形態内装あり鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)
375x175x112mm 片開き工具箱 エスコ375x175x112mm 片開き工具箱エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
410x210x150mm 片開き工具箱 エスコ410x210x150mm 片開き工具箱エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210
457x140x330mm アルミケース エスコ457x140x330mm アルミケースエスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
仕様中仕切り・工具入れ付、鍵付きエスコ品番EA502TB-3質量(kg)2.8材質(本体)アルミ内装EVA外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)110有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)435
457x102x330mm アルミケース エスコ457x102x330mm アルミケースエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
付属品ショルダーベルト・鍵エスコ品番EA502TB-1質量(kg)4.2材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)102有効内寸法・奥行(mm)80有効内寸法・高さ(mm)313有効内寸法・幅(mm)440
カートリッジテープ用トランク ダイトウトランクカートリッジテープ用トランクダイトウトランク
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
テープメディアの保管・搬送用ケースです。
用途メディア保管・搬送材質錠前:鉄、内装:発泡ポリエチレン材質(本体)アルミ合金
アルミ合金製トランク ダイトウトランクアルミ合金製トランクダイトウトランク
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミ合金
コンテナ ホーザンコンテナホーザン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
大型アルミ合金製トランク C型 ダイトウトランク大型アルミ合金製トランク C型ダイトウトランク
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。
トラスコ品番461-8238材質アルミ合金質量(kg)18材質(本体)アルミ合金有効内寸(mm)955×455×495外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)500鍵無外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)455有効内寸法・高さ(mm)495有効内寸法・幅(mm)955
メディア搬送トランク(アルミ合金製) ダイトウトランクメディア搬送トランク(アルミ合金製)ダイトウトランク
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。 アルミ合金製で軽量です。
仕様カギ2個付材質(本体)アルミ合金
950x500x485mmアルミ合金車載ケース エスコ950x500x485mmアルミ合金車載ケースエスコ
96,000税込105,600
1個
欠品中
エスコ品番EA960B-1材質(本体)アルミ合金
アルミトランク(C型) ダイトウトランクアルミトランク(C型)ダイトウトランク
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
ツールケース(KS-11用) エンジニアツールケース(KS-11用)エンジニア
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
KS-11用ケースのみ
高さ(mm)165(HL55/HB110)縦(mm)315横(mm)440外寸法・高さ(mm)165(HL55/HB110)
アルミケース エンジニアアルミケースエンジニア
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のブラックメタリックの新感覚のアルミケース
縦(mm)320横(mm)440
アルミケース エンジニアアルミケースエンジニア
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
表面の梨地光沢とマイルドなボディーシェイプが特徴のシルバーメタリックの新感覚のアルミケース
縦(mm)320横(mm)440
クリーンルーム用アルミトランク エンジニアクリーンルーム用アルミトランクエンジニア
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております
質量(kg)3材質(本体)アルミ
アルミケースAT-8000シリーズ フジコーワアルミケースAT-8000シリーズフジコーワ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)588錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)428
アルミケースAT-6000シリーズ フジコーワアルミケースAT-6000シリーズフジコーワ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0415材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.1材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
アルミケースAT-5000シリーズ フジコーワアルミケースAT-5000シリーズフジコーワ
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0407材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製