絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 382(2)
  • 395(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 365
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 335(2)
  • 350(3)
  • 410(2)
  • 420(2)
  • 435(5)
  • 440(5)
  • 450(3)
  • 457(2)
  • 460(6)
  • 480(2)
  • 510(2)
  • 520(4)
  • 540(2)
  • 547(2)
  • 550(3)
  • 569(2)
  • 610(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
  • 285(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 345(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 85(1)
  • 250(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 110(1)
  • 267(2)
110・267
質量(kg)
  • 2.1(1)
  • 3(2)
2.1・3
容量(L)
  • 17(1)
17
  • 色シルバー(1)
シルバー
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • JEJアステージ(1)
フジコーワ・JEJアステージ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
382(2)
395(1)
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製