絞り込み
外寸法・幅(mm)
有効内寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
50・62・105・120・130・132・140・145・155・160・165・170・195・205・265・275・290・300・305・310・有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
100・110・130・135・150・155・160・165・186・195・200・210・213・220・230・232・280・310・320・330・外寸法・高さ(mm)をもっと見る
容量(L)
17・18・25・27・29・32・33・35・43・45・47・49・53・57・60・66・84
質量(kg)
0.6・0.8・0.9・1.2・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.2・2.5・2.8・3・3.0・3.7・4・4.2・4.5・5.5・6.8・質量(kg)をもっと見る
グリーン・シルバー・ブラック
耐荷重(kg)
3・5・7~8・8・15・20・25
材質(本体)
アルミ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: アルミ製

82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
アルミケースAT-4000シリーズ フジコーワアルミケースAT-4000シリーズフジコーワ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450
アルミケースAT-1000シリーズ フジコーワアルミケースAT-1000シリーズフジコーワ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製