絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(16)
  • 6(3)
  • 8(15)
  • 10(41)
  • 13(2)
  • 15(9)
  • 20(54)
  • 27(2)
  • 30(162)
  • 33(7)
  • 47(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(9)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(7)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(14)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • アース付(15)
  • 防塵(12)
  • 防水(7)
  • 防爆(2)
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • 3PNCT(2)
  • SVCT(3)
  • VCT(25)
  • 色グリーン(1)
グリーン
ブランド
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 日動工業(14)
  • TRUSCO(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5(16)
8(15)
10(41)
15(9)
20(54)
30(162)
33(7)
50
長さ(m)をもっと見る
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
レインボーリール ハタヤリミテッドレインボーリールハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌日出荷
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
一般用コードリール TRUSCO一般用コードリールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
びっくリール 日動工業びっくリール日動工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
ホースリール 50m5分防藻ホース付 ハタヤリミテッドホースリール 50m5分防藻ホース付ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
欠品中
スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
アース付電工ドラム 日動工業アース付電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電線仕様-太さ(mm2)2.0
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ屋内型使用場所屋内
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッドホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.5仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール(防雨型)ハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.3仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
当日出荷
種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
三相200V一般型ドラム 日動工業三相200V一般型ドラム日動工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電線仕様-種別SVCTコンセント個数3
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール50mキャスター付ハタヤリミテッド
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28トラスコ品番827-8962電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド防爆型コンセントリールハタヤリミテッド
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防雨型ブレーカーリール 50m アース付 ハタヤリミテッド防雨型ブレーカーリール 50m アース付ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番851-3816電線長さ(m)50
単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m アース付ハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)12トラスコ品番851-3575定格電圧(V)125特性アース付
スーパーサンデーリール ハタヤリミテッドスーパーサンデーリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
当日出荷
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
スーパーサンデーリール ハタヤリミテッドスーパーサンデーリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
質量(kg)10.8仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)日動工業
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コードリール