絞り込み
長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 100(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 防水(1)
電線仕様
  • 2PNCT(4)
  • VCT(1)
  • VCTFK(1)
  • その他(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(7)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 三協リール(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • カナレ電気(1)
ハタヤリミテッド・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・カナレ電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(2)
2.5(1)
3(1)
5(3)
8(1)
10(2)
100(1)
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,698税込1,868
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッドウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレーハタヤリミテッド
5,498税込6,048
1個
当日出荷
質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(100m)
15日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
高容量ケーブルリール 三協リール高容量ケーブルリール三協リール
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッドフォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
239,800税込263,780
1台
46日以内出荷
充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)440V/60A、3P+E塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
当日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
コードリール